Beli Baut Mur A 325 5 8x4 1 2inch Non Brand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Baut Mur A-325 Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB)Deskripsi:Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Jutaatribut:
- Material: Baja A-325
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Non Brand Baut Mur UNC 1/2atribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Thread per Inch: 12
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Half Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M12x25mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M12(15/32inch x 63/64inch)
- Length (mm): 25
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 1.75
- Length (inch): 63/64
- Diameter: 15/32inch
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- THE Mur SS304atribut:
- Material: SS 304
- NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8LDeskripsi:BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :5 - 10% (kuas, rol).30 - 40% (air spray).10 - 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 µ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.atribut:
- Size (L): 0.8
- Theoretical Spread (m²): 11-14
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
Daftar Harga Baut Mur A 325 5 8x4 1 2inch Non Brand Terbaru April 2026
| monotaro.id Baut Mur A-325 Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB) | Rp83.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| Non Brand Baut Mur UNC 1/2 | Rp68.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecil | Rp38.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M12x25mm | Rp88.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil | Rp36.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j6P105456690-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)





/8yP102893322-2.jpg)
%20HOTDIP%20Galvanis%20Baut%20Mur%20Baja%208_8%20HDG%20Set%20Full%20Drat%20(Ring%20Plat%20%2B%20Ring%20Per)%20Pack%20Kecil/edP105641517-2.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/l2P104629758-2.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/gyP105164610-2.jpg)

/gpP105164601-2.jpg)

/NIPPON%20PAINT%20Bee%20Brand%20Junior%2066%200_8L/65P102927221-7.jpg)
/kpP105637745-8.jpg)
/b1P103461397-5.jpg)